| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-216610500 Herst.-Nr.: 216610500 EAN/GTIN: 4026271276933 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus einem Stück geschmiedet. Schnitttiefe 50 mm. Rundes Sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Durch den besonders raffinierten PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven. Optimaler Rundlauf der Lochsäge durch massiven Boden und einteiligem Sägekörper. Weitere Informationen: | | Länge: | 130.00 mm | Breite: | 107.00 mm | Höhe: | 107.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit optimalem Rundlauf dank des massiven Bodens und des aus einem Stück geschmiedeten Sägekörpers | Bullet 2: | Geeignet für alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen (bis Ritzhärte 6) und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa | Bullet 3: | Durchmesser 105mm ; Schnitttiefe 50mm | Bullet 4: | Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit optimalem Rundlauf dank des massiven Bodens und des aus einem Stück geschmiedeten Sägekörpers<li>Geeignet für alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen (bis Ritzhärte 6) und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa<li>Durchmesser 105mm ; Schnitttiefe 50mm<li>Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 2166.105, Universal, All, round, Paroli, Hartmetall, bestückt, HM, HW, 50mm, Schnitt, tiefe, Holz, Platten, werkstoffe, MDF, Kunststoff, Gasbeton, Gips, karton, Fliesen, Acryl, Plexiglas, Corian, GFK, HLP, Poly, carbonat, PVC, Trespa |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,55* | € 41,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,88* | € 41,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,80* | € 41,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,70* | € 43,69* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 34,11* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|