| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-310181900 Herst.-Nr.: 310181900 EAN/GTIN: 4026271278463 |
| |
|
| | |
| Zum Kopieren nach Schablone, sowie Bündigfräsen von Kunststoff- oder Furnierkanten und Formatieren. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei achsparallele HM-Schneiden, nur umfangschneidend. Mit auswechselbarem Anlauflager stirnseitig (Ø 12,7 mm). Bestens geeignet, um in stärkere Platten durchgehende Öffnungen zu fräsen. Fräsen Sie auf der Unterseite der Platte mit einem stirnseitig fräsendem Oberfräser die gewünschte Kontur. Durchbohren Sie die Platte (min Ø 14 mm) und fräsen Sie oberseitig die vorgefertigte Kontur bündig nach. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 mm | Breite: | 29.00 mm | Höhe: | 117.00 mm | Bullet 1: | Bündigfräser mit 2 umfangsschneidenden, achsparallelen Hartmetall-Schneiden zum Kopieren nach Schablone, Formatieren und Bündigfräsen | Bullet 2: | Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig | Bullet 3: | Bestens geeignet, um in stärkere Platten durchgehende Öffnungen zu fräsen: Fräsen Sie auf der Unterseite der Platte mit einem stirnseitig fräsendem Oberfräser die gewünschte Kontur. Durchbohren Sie die Platte (min Ø 14 mm) und fräsen Sie oberseitig die vorgefertigte Kontur bündig nach. | Bullet 4: | Durchmesser 19,05mm, Schnittbreite 25,4mm, Länge 70mm, Schaft 8mm, bis 21.000 U/min | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul> <li>Bündigfräser mit 2 umfangsschneidenden, achsparallelen Hartmetall-Schneiden zum Kopieren nach Schablone, Formatieren und Bündigfräsen <li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig <li>Bestens geeignet, um in stärkere Platten durchgehende Öffnungen zu fräsen: Fräsen Sie auf der Unterseite der Platte mit einem stirnseitig fräsendem Oberfräser die gewünschte Kontur. Durchbohren Sie die Platte (min Ø 14 mm) und fräsen Sie oberseitig die vorgefertigte Kontur bündig nach. <li>Durchmesser 19,05mm, Breite 25,4mm, Länge 70mm, Schaft 8mm, bis 21.000 U/min <li>Made in Germany by FAMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, HM, Famag, achsparallel, Hartmetall, zweischneidig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 29,06* | € 38,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,20* | € 47,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 56,53* | € 73,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|