Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
FAMAG 7-teiliges Nutfräser Set Ø 4/6/8/10/12/16/20 HM-bestückt in Kunststoff-Box - 3107.907
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-310790700
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     310790700
EAN/GTIN:
     4026271280923
Suchbegriffe:
Nutfräser
famag nutfräser
nutfräser
nutfräser d 4mm

Diese Nutfräser sind bestens geeignet zum Anbringen von Fingerzinken, Nut- und Federverbindungen oder einfach zum Nuten.

Weitere Informationen:
Länge:
82.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Nutfräser mit 2 HM-Schneiden achsparallel, stirn- und umfangsschneidend. Mit angeschliffener (unbestückter) Stirnschneide <li>Bestens geeignet zum Anbringen von Fingerzinken, Nut- und Federverbindungen oder einfach zum Nuten <li>In diesem 7-teligem Satz finden Sie die populärsten Nutfräser der Serie 3107 von 4 - 20 mm mit einer Gesamtlänge von 51 mm. <li>Inhalt : Serie 3107 HM Nutfräser 4x11mm + 6x19mm + 8x20mm + 10x20mm + 12x20mm + 16x20mm + 20x20mm <li>Schaft 8mm <li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- &amp; Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig
Weitere Suchbegriffe: Famag, Nut, Fräser, Set, 7, teilig, Verbindungs, Nuten, Finger, Zinken, Feder, Verbindung, hochwertig, HM, HW, Hart, metall, Satz, Serie, 3107, 3107.907
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 86,61*
€ 108,26*
13 Tage
381
€ 6,99*
ab € 109,82*
€ 135,98*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.