| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-310982800 Herst.-Nr.: 310982800 EAN/GTIN: 4026271020093 |
| |
|
| | |
| Zum Anfertigen von Außenradien an Werkstückkanten. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei HM-bestückte Schneiden, umfangschneidend. Mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 12,7 mm) stirnseitig. Zur Herstellung von Viertelstäben mit untenliegender Falz empfehlen wir die Serie 3119. Weitere Informationen: | | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Radiusfräser ohne Falz (Abrundfräser) mit 2 umfangsschneidenden Hartmetall-bestückten Schneiden zum Anfertigen von Außenradien an Werkstückkanten - mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 12,7mm) | Bullet 2: | Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig | Bullet 3: | Zur Herstellung von Viertelstäben mit untenliegender Falz empfehlen wir die Serie 3119 | Bullet 4: | Durchmesser 28,6mm, Schnittbreite 12,7mm, Länge 51mm, Radius 8mm, Schaft 8mm, bis 17.000 U/min | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul> <li>Radiusfräser ohne Falz (Abrundfräser) mit 2 umfangsschneidenden Hartmetall-bestückten Schneiden zum Anfertigen von Außenradien an Werkstückkanten - mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 12,7mm) <li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig <li>Zur Herstellung von Viertelstäben mit untenliegender Falz empfehlen wir die Serie 3119 <li>Durchmesser 28,6mm, Breite 12,7mm, Länge 51mm, Radius 8mm, Schaft 8mm, bis 17.000 U/min <li>Made in Germany by FAMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radius schruppfräser, HM, Famag, Außenradien, Kanten, Holz, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 41,78* | € 56,18* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,33* | € 68,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 79,39* | € 98,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|