| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-310990800 Herst.-Nr.: 310990800 EAN/GTIN: 4026271280961 |
| |
|
| | |
| Bündigfräser sind, unter anderem, bestens geeignet zum Kopieren nach Schablonen oder natürlich auch zum Bündigfräsen von Werkstückkanten. Abrundfräser oder auch Radienfräser sind bestens geeignet zum Anfertigen von Aussenradien an Werkzeugkanten. In diesem Kombi-Satz finden Sie zum einen die drei wichtigsten Bündigfräser der Serie 3101 und zum anderen die fünf wichtigsten Abrundfräser der Serie 3109. Alle acht Fräser des Satzes besitzen die hochwertigen FAMAG Anlauflager Weitere Informationen: | | Länge: | 82.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 130.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Bündigfräser mit 2 achsparallelen HM-Schneiden, Radienfräser mit 2 umfangsschneidenden HM-Schneiden<li>Bündigfräser sind, unter anderem, bestens geeignet zum Kopieren nach Schablonen oder natürlich auch zum Bündigfräsen von Werkstückkanten<li>Abrundfräser oder auch Radienfräser sind bestens geeignet zum Anfertigen von Aussenradien an Werkzeugkanten.<li>In diesem 8-teiligem Kombi-Satz finden Sie zum einen die drei wichtigsten Bündigfräser der Serie 3101 und zum anderen die fünf wichtigsten Abrundfräser der Serie 3109<li>Inhalt : Serie 3101 HM Bündigfräser 6x19x64mm + 12,7x12,7x60mm + 12,7x25,4x70mm<li>Inhalt : Serie 3109 HM Abrundfräser 18,7x9,5mm R3 + 20,7x9,5mm R4 + 25,4x12,7mm R6 + 28,6x12,7mm R8 + 31,8x15,9mm R9,5<li>Alle acht Fräser des Satzes besitzen die hochwertigen FAMAG Anlauflager<li>Schaft 8mm<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Famag, Abrund, Fräser, Bündig, Set, 8, teilig, Kopieren, Schablonen, Werkstück, Kanten, Anlauf, lager, Radien, Außen, Radius, Aussen, hochwertig, HM, HW, Hart, metall, Satz, Serie, 3109, 3109.908 |
| | |
| |