| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-311081200 Herst.-Nr.: 311081200 EAN/GTIN: 4026271020130 |
| |
|
| | |
| Zum Trennen, Bündigfräsen und Anfasen mit einem Fräser: Trennen und Bündigfräsen mit achsparalleler Schneide, anschließendes Anfasen mittels 30° Schneide durch verstellen der Frästiefe. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zulässig. Durch das Abarbeiten mehrerer Arbeitsgänge mit einem Werkzeug sparen Sie ganz leicht Werkzeugrüstzeiten. Zwei HM-Schneiden in umfangschneidender Ausführung. Fasenwinkel 30°. Weitere Informationen: | | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Fase-Bündigfräser 30° mit 2 umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden zum Trennen, Bündigfräsen und Anfasen | Bullet 2: | Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Maschinen- und Handvorschub zulässig | Bullet 3: | Trennen und Bündigfräsen mit der achsparallelen Schneide, anschließend Anfasen mittels der 30° Schneide durch verstellen der Frästiefe | Bullet 4: | Durchmesser 12,7mm, Schnittbreite 12,7mm, Länge 41mm, Fasenwinkel 30°, Schaft 8mm, bis 22.000 U/min | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>Fase-Bündigfräser 30° mit 2 umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden zum Trennen, Bündigfräsen und Anfasen<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Maschinen- und Handvorschub zulässig<li>Trennen und Bündigfräsen mit der achsparallelen Schneide, anschließend Anfasen mittels der 30° Schneide durch verstellen der Frästiefe<li>Durchmesser 12,7mm, Breite 12,7mm, Länge 41mm, Fasenwinkel 30°, Schaft 8mm, bis 22.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, Fase, HM, 12, 7, x, 41mm, 30°, S=8mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 17,59* | € 24,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,76* | € 34,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 42,64* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|