| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-311282500 Herst.-Nr.: 311282500 EAN/GTIN: 4026271020185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Fräsen von Abschlussleisten, Schubladenfronten, Schranktüren und allen Zierkanten mit Innenradius. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei achsparallele HM-Schneiden, umfangschneidend. Mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 9,5 mm) stirnseitig. Ideal zu kombinieren mit Radiusfräser (Serie 3109) mit entsprechendem Radius 6, 8 und 12,7 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Hohlkehlfräser mit 2 achsparallelen, umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden zum Fräsen von Abschlussleisten, Schubladenfronten, Schranktüren und allen Zierkanten mit Innenradius - mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 9,5 mm) stirnseitig | Bullet 2: | Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig | Bullet 3: | Ideal zu kombinieren mit Abrundfräser (Serie 3109) mit entsprechendem Radius 6, 8 und 12,7mm | Bullet 4: | Durchmesser 25,5mm, Schnittbreite 14,4mm, Länge 55mm, Radius 8mm, Schaft 8mm, bis 17.000 U/min | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>Hohlkehlfräser mit 2 achsparallelen, umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden zum Fräsen von Abschlussleisten, Schubladenfronten, Schranktüren und allen Zierkanten mit Innenradius - mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 9,5 mm) stirnseitig<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig<li>Ideal zu kombinieren mit Abrundfräser (Serie 3109) mit entsprechendem Radius 6, 8 und 12,7mm<li>Durchmesser 25,5mm, Breite 14,4mm, Länge 55mm, Radius 8mm, Schaft 8mm, bis 17.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radiusfräser hm, radius schruppfräser, radiusfräser r8, FAMAG, HM, 25, 5x14, 4x55mm, R=8, 0, S=8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 41,45* | € 55,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 52,16* | € 69,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 78,36* | € 95,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|