| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-311390800 Herst.-Nr.: 311390800 EAN/GTIN: 4026271281005 |
| |
|
| | |
| Diese Werkzeug-Spezifikationen beschreiben verschiedene Fräswerkzeuge der Serie 3100 mit einem Schaftdurchmesser von 8 mm, die für diverse Materialien und Anwendungen geeignet sind. Hier ist eine Zusammenfassung der verschiedenen Fräsertypen und deren Maße: Serie 3101 HM-Bündigfräser mit Anlauflager - 12,7 x 12,7 x 60 mm
- 12,7 x 25,4 x 70 mm
-
Serie 3107 HM-Nutfräser Weitere Informationen: | | Länge: | 82.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 130.00 mm | Technische Daten: | Allgemeine Informationen: <ul> <li>Schaftdurchmesser: 8 mm <li>Material: Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe sowie einige Kunststoffe. <li>Handvorschub: Zulässig Verwendungszwecke: <ul> <li>Bündigfräser: Zum bündigen Fräsen von Werkstückkanten, oft mit Anlauflager für geführtes Arbeiten. <li>Nutfräser: Zum Fräsen von Nuten verschiedener Breiten und Tiefen in Holz und ähnliche Materialien. <li>Abrundfräser: Zum Abrunden von Kanten, der Radius R4 gibt den Rundungsradius an. <li>Fasefräser: Zum Fräsen von 45°-Fasen an Werkstückkanten, ebenfalls oft mit Anlauflager für geführtes Arbeiten. <p>Diese Fräser sind vielseitig einsetzbar und können sowohl in stationären Maschinen als auch in handgeführten Oberfräsen verwendet werden, sofern der Handvorschub zulässig ist<br> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Famag, Kombi, Set, Bestseller, 8, teilig, Bündig, Fräser, Nut, Abrund, Fase, Nuten, Kopieren, Schablonen, Werkstück, Kanten, Anlauf, lager, Radien, hochwertig, HM, HW, Hart, metall, Satz, Serie, 3113, 3113.908 |
| | |
| |