| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-311483100 Herst.-Nr.: 311483100 EAN/GTIN: 4026271020253 |
| |
|
| | |
| Zur Erzeugung von gefalzten Rahmenverbindungen, Einlassen von Türen und Schubladenfronten und Falzen von alten Holzfenstern, zum Einlassen von Isolierglas. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei umfangschneidende HM-Schneiden mit positivem Schneidenwinkel. Mit auswechselbarem Anlauflager stirnseitig (Ø 12,7 mm). Für Falztiefen von 9,5 mm. Durch den Stirnschneidenschliff beste Oberflächen an der Falz. Eine Falztiefe von 11,1 mm wird durch Montage des Anlauflagers 3119.004 ermöglicht (bitte separat bestellen). Weitere Informationen: | | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Falzfräser mit 2 umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden zur Erzeugung von gefalzten Rahmenverbindungen, Schubladenfronten und Falzen von alten Holzfenstern - Mit auswechselbarem Anlauflager stirnseitig Ø 12,7mm | Bullet 2: | Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig | Bullet 3: | Der Stirnschneidenschliff sorgt für eine bestmögliche Oberflächen an der Falz - eine Falztiefe von 11,1 mm wird durch Montage des Anlauflagers 3119.004 ermöglicht (bitte separat bestellen) | Bullet 4: | Durchmesser 31,7mm, Schnittbreite 12,7mm, Länge 51mm, Schaft 8mm, Falztiefe 9,5mm, bis 18.000 U/min | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>Falzfräser mit 2 umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden zur Erzeugung von gefalzten Rahmenverbindungen, Schubladenfronten und Falzen von alten Holzfenstern - Mit auswechselbarem Anlauflager stirnseitig Ø 12,7mm<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig<li>Der Stirnschneidenschliff sorgt für eine bestmögliche Oberflächen an der Falz - eine Falztiefe von 11,1 mm wird durch Montage des Anlauflagers 3119.004 ermöglicht (bitte separat bestellen)<li>Durchmesser 31,7mm, Breite 12,7mm, Länge 51mm, Schaft 8mm, Falztiefe 9,5mm, bis 18.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, HM, 31, 7x12, 7x51mm, S=8mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 41,06* | € 54,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,58* | € 67,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 77,57* | € 97,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|