Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Viertelstabfräser HM 19,1x9,5x47,5mm R=4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Viertelstabfräser HM 19,1x9,5x47,5mm R=4mm
Famag Viertelstabfräser HM 19,1x9,5x47,5mm R=4mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-311981900
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     311981900
EAN/GTIN:
     4026271020338
Suchbegriffe:
Viertelstabfräser
viertelstabfräser

Zum Fräsen von klassischen Viertelstäben oder Profilen mit kleiner Falzkante. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei HM-bestückte Schneiden mit Innenradius in umfangschneidender Ausführung. Positiver Schneidenwinkel. Mit auswechselbarem Anlauflager (Ø 9,5 mm) stirnseitig. Möchten Sie einen Viertelstab ohne Falz erzeugen, empfehlen wir den Abrundfräser 3109. Ferner können Sie auch einfach das Anlauflager gegen eins mit AØ 12,7 mm tauschen.

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Viertelstabfräser mit 2 umfangsschneidenden, Hartmetall-bestückten Schneiden mit Innenradius zum Fräsen von klassischen Viertelstäben oder Profilen mit kleiner Falzkante
Bullet 2:
Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig
Bullet 3:
Möchten Sie einen Viertelstab ohne Falz erzeugen, empfehlen wir den Abrundfräser 3109. Ferner können Sie auch einfach das Anlauflager gegen eins mit AØ 12,7 mm tauschen
Bullet 4:
Durchmesser 19,1mm, Schnittlänge 9,5mm, Länge 47,5mm, Radius 4mm, Schaft 8mm, bis 18.000 U/min
Bullet 5:
Made in Germany by FAMAG
Technische Daten:
<ul> <li>Viertelstabfräser mit 2 umfangsschneidenden, Hartmetall-bestückten Schneiden mit Innenradius zum Fräsen von klassischen Viertelstäben oder Profilen mit kleiner Falzkante <li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- &amp; Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig <li>Möchten Sie einen Viertelstab ohne Falz erzeugen, empfehlen wir den Abrundfräser 3109. Ferner können Sie auch einfach das Anlauflager gegen eins mit AØ 12,7 mm tauschen <li>Durchmesser 19,1mm, Schnittlänge 9,5mm, Länge 47,5mm, Radius 4mm, Schaft 8mm, bis 18.000 U/min <li>Made in Germany by FAMAG
Weitere Suchbegriffe: Famag, Viertelstab, Fräser, HM, Hartmetall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 28,70*
€ 39,33*
14 Tage
590
€ 6,99*
ab € 49,55*
€ 66,20*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 74,89*
€ 94,87*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.