| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-313782700 Herst.-Nr.: 313782700 EAN/GTIN: 4026271020543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Fräsen von profilierten Nuten. Geeignet für Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Handvorschub zulässig. Zwei HM-Schneiden, umfang- und stirnschneidend mit positivem Schneidenwinkel. Ideal auch zum Verzieren von Schrank- und Schubladenfronten. Durch die zwei angeschliffenen Radien ohne Kanten, entstehen besonders gefällige Rundungen ohne Falzen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 105.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Profilfräser mit 2 stirn- & umfangsschneidenden, hartmetall-bestückten Schneiden mit positivem Schneidenwinkel zum Fräsen von profilierten Nuten | Bullet 2: | Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig | Bullet 3: | Ideal auch zum Verzieren von Schrank- und Schubladenfronten. Durch die zwei angeschliffenen Radien ohne Kanten, entstehen besonders gefällige Rundungen ohne Falzen | Bullet 4: | Durchmesser 27mm, Schnittlänge 11,2mm, Länge 51mm, Radius 6mm, Schaft 8mm, bis 17.000 U/min | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>Profilfräser mit 2 stirn- & umfangsschneidenden, hartmetall-bestückten Schneiden mit positivem Schneidenwinkel zum Fräsen von profilierten Nuten<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Handvorschub zulässig<li>Ideal auch zum Verzieren von Schrank- und Schubladenfronten. Durch die zwei angeschliffenen Radien ohne Kanten, entstehen besonders gefällige Rundungen ohne Falzen<li>Durchmesser 27mm, Schnittlänge 11,2mm, Länge 51mm, Radius 6mm, Schaft 8mm, bis 17.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: FAMAG, HM, 27x11, 2x51mm, R=6mm, S=8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 50,03* | € 66,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 63,25* | € 81,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 93,17* | € 116,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|