Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Nutfräser mit Stirnschneide HM 12x32x63mm, Schaft 8mm - 3167.842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Nutfräser mit Stirnschneide HM 12x32x63mm, Schaft 8mm - 3167.842
FAMAG Nutfräser mit Stirnschneide HM 12x32x63mm, Schaft 8mm - 3167.842
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-316784200
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     316784200
EAN/GTIN:
     4026271020727
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
famag nutfräser
Zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen. Stechender Einsatz durch bestückte Stirnschneide uneingeschränkt möglich. Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zulässig. Durch die HM-Stirnschneide ideal geeignet um Langlöcher und durchgehende Ausfräsungen bis zu einer Tiefe von 32 mm zu fräsen. Gut auch zum Fräsen der Ausschnitte in Küchenarbeitsplatten (z.B. Kochfeld, Spüle). Zwei HM-Schneiden stirn- und umfangschneidend. Mit angeschliffener und bestückter Stirnschneide.
Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Nutfräser mit 2 stirn- und umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden und angeschliffener Hartmetall-Stirnschneide zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen
Bullet 2:
Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Maschinen- und Handvorschub zulässig
Bullet 3:
Stechender Einsatz durch bestückte Stirnschneide uneingeschränkt möglich - auch ideal geeignet um Langlöcher und durchgehende Ausfräsungen bis zu einer Tiefe von 32 mm zu fräsen
Bullet 4:
Durchmesser 12mm, Schnittbreite 32mm, Länge 63mm , Schaft 8mm, bis 22.000 U/min
Bullet 5:
Made in Germany by FAMAG
Technische Daten:
<ul><li>Nutfräser mit 2 stirn- und umfangsschneidenden Hartmetall-Schneiden und angeschliffener Hartmetall-Stirnschneide zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und Anfertigen von Nut- und Federverbindungen<li>Geeignet für alle Vollhölzer, Holz- & Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe ; Maschinen- und Handvorschub zulässig<li>Stechender Einsatz durch bestückte Stirnschneide uneingeschränkt möglich - auch ideal geeignet um Langlöcher und durchgehende Ausfräsungen bis zu einer Tiefe von 32 mm zu fräsen<li>Durchmesser 12mm, Breite 32mm, Länge 63mm , Schaft 8mm, bis 22.000 U/min<li>Made in Germany by FAMAG
Weitere Suchbegriffe: FAMAG, mit, Stirnschneide, HM, 12x32x63mm, S=8mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 29,16*
€ 39,66*
15 Tage
662
€ 6,99*
ab € 43,12*
€ 58,48*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 66,67*
€ 85,34*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.