| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-319100100 Herst.-Nr.: 319100100 EAN/GTIN: 4026271021021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges Anlauflager einschließlich Befestigungsschraube und Distanzscheiben (nicht bei Wendeplattenfräsern). Passend zu allen FAMAG Oberfräsern und Wendeplattenfräsern mit Anlauflager. Bitte beachten Sie bei der Auswahl, ob es sich um einen Oberfräser handelt oder um einen Oberfräser mit Wendeplatten. Verwenden sie ausschließlich FAMAG Qualitäts-Anlauflager für die FAMAG-Oberfräser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hochwertiges Anlauflager einschließlich Befestigungsschraube und Distanzscheiben (nicht bei Wendeplattenfräsern) | Bullet 2: | Geeignet für die Serien 3112, 3113, 3118 & 3134 - Außenradius 9,5mm, Innenradius 3,2mm, Höhe 4mm | Bullet 3: | Passend zu allen FAMAG Oberfräsern und Wendeplattenfräsern mit Anlauflager - bitte beachten Sie bei der Auswahl, ob es sich um einen Oberfräser handelt oder um einen Oberfräser mit Wendeplatten | Bullet 4: | Verwenden sie ausschließlich FAMAG Qualitäts-Anlauflager für die FAMAG-Oberfräser | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiges Anlauflager einschließlich Befestigungsschraube und Distanzscheiben (nicht bei Wendeplattenfräsern)<li>Geeignet für die Serien 3112, 3113, 3118 & 3134 - Außenradius 9,5mm, Innenradius 3,2mm, Höhe 4mm<li>Passend zu allen FAMAG Oberfräsern und Wendeplattenfräsern mit Anlauflager - bitte beachten Sie bei der Auswahl, ob es sich um einen Oberfräser handelt oder um einen Oberfräser mit Wendeplatten<li>Verwenden sie ausschließlich FAMAG Qualitäts-Anlauflager für die FAMAG-Oberfräser<li>Made in Germany by FAMAG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 9,36* | € 13,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,79* | € 15,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 22,38* | € 30,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|