| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-319100400 Herst.-Nr.: 319100400 EAN/GTIN: 4026271021083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges Anlauflager einschließlich Befestigungsschraube und Distanzscheiben (nicht bei Wendeplattenfräsern). Passend zu allen FAMAG Oberfräsern und Wendeplattenfräsern mit Anlauflager. Bitte beachten Sie bei der Auswahl, ob es sich um einen Oberfräser handelt oder um einen Oberfräser mit Wendeplatten. Verwenden sie ausschließlich FAMAG Qualitäts-Anlauflager für die FAMAG-Oberfräser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiges Anlauflager einschließlich Befestigungsschraube und Distanzscheiben (nicht bei Wendeplattenfräsern) | Bullet 2: | Geeignet für die Serien 3118, 3119, 3122 & 3135 - Außenradius 9,5mm, Innenradius 4,8mm, Höhe 3mm | Bullet 3: | Passend zu allen FAMAG Oberfräsern und Wendeplattenfräsern mit Anlauflager - bitte beachten Sie bei der Auswahl, ob es sich um einen Oberfräser handelt oder um einen Oberfräser mit Wendeplatten | Bullet 4: | Verwenden sie ausschließlich FAMAG Qualitäts-Anlauflager für die FAMAG-Oberfräser | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiges Anlauflager einschließlich Befestigungsschraube und Distanzscheiben (nicht bei Wendeplattenfräsern)<li>Geeignet für die Serien 3118, 3119, 3122 & 3135 - Außenradius 9,5mm, Innenradius 4,8mm, Höhe 3mm<li>Passend zu allen FAMAG Oberfräsern und Wendeplattenfräsern mit Anlauflager - bitte beachten Sie bei der Auswahl, ob es sich um einen Oberfräser handelt oder um einen Oberfräser mit Wendeplatten<li>Verwenden sie ausschließlich FAMAG Qualitäts-Anlauflager für die FAMAG-Oberfräser<li>Made in Germany by FAMAG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |