Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Fräser-Set, 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Fräser-Set, 12-teilig
Famag Fräser-Set, 12-teilig
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-338281200
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     338281200
EAN/GTIN:
     4026271279705
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz
  • Hochwertiger FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line, 12-teilig in Kunststoffbox

    Entdecken Sie den 12-teiligen FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line, der speziell für präzise und vielseitige Fräsarbeiten entwickelt wurde. Ideal für professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerker. Inhalt:

  • Bündigfräser mit Kugellager: Ø12,7 mm, NL 25,4 mm
  • Zinkenfräser: Ø14,3 mm, NL 12,7 mm
  • V-Nutfräser: Ø12,7 mm, 90°
  • Hohlkehlfräser: Ø12 mm, R 6 mm
  • Hohlkehlfräser mit Kugellager: Ø21 mm, R 6 mm
  • Nutfräser:
    • Ø8 mm
    • Ø12 mm
    • Ø16 mm, NL 20 mm
    • Abrundfräser:
      • Ø24,7 mm, R 6 mm
      • Ø32,7 mm, R 9,5 mm
      • Kantenfräser: Ø28,6 mm, 45°
      • Profilfräser: Ø27 mm, R 4 mm
      • Produktmerkmale:
      • Schaftdurchmesser: 8 mm
      • BG-konforme Beschriftung: Für maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
      • Hochwertige Kugellager: Alle Kanten- und Profilfräser sind mit hochwertigen Kugellagern versehen
      • Made in Germany: Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards
      • Kunststoffkassette: Lieferung in einer edlen Kunststoffkassette, die die Fräser gut, sicher und ordentlich aufbewahrt
      • Vorteile:
      • Profi-Qualität: Ideal für professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerker
      • Sicher und ordentlich: Die Fräser sind in einer robusten Kunststoffkassette gut aufbewahrt
      • Vielseitigkeit: Der Satz enthält eine Vielzahl von Fräsern für unterschiedliche Anwendungen
      • Fazit:

        Der 12-teilige FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line bietet alles, was Sie für hochwertige Fräsarbeiten benötigen. Investieren Sie in diesen hochwertigen Satz und profitieren Sie von präzisen und professionellen Ergebnissen bei Ihren Projekten. Bestellen Sie jetzt und bringen Sie Ihre Handwerkskunst auf das nächste Level.

Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
185.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line, 12-teilig in Kunststoffbox
Bullet 2:
Inhalt : 1 Bündigfräser mit Kugellager (Ø12,7mm, NL 25,4mm) ; 1 Zinkenfräser (Ø14,3mm, NL 12,7mm) ; 1 V-Nutfräser (Ø12,7mm, 90°)
Bullet 3:
1 Hohlkehlfräser (Ø12mm, R 6mm) ; 1 Hohlkehlfräser mit Kugellager (Ø21,mm, R 6mm) ; 3 Nutfräser (Ø8, 12, 16mm, NL 20mm)
Bullet 4:
2 Abrundfräser (Ø24,7mm, R 6 + Ø32,7mm, R 9,5mm) ; 1 Kantenfräser (Ø28,6mm, 45°) ; 1 Profilfräser (Ø27mm, R 4mm)
Bullet 5:
Die Fräser haben einen Schaftdurchmesser von 8mm und sind mit einer BG-konformen Beschriftung versehen - Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li> Hochwertiger FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line, 12-teilig in Kunststoffbox <p>Der FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line bietet höchste Qualität für präzise und vielseitige Fräsarbeiten. Ideal für professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerker. Inhalt: <li>Bündigfräser mit Kugellager: Ø12,7 mm, NL 25,4 mm <li>Zinkenfräser: Ø14,3 mm, NL 12,7 mm <li>V-Nutfräser: Ø12,7 mm, 90° <li>Hohlkehlfräser: Ø12 mm, R 6 mm <li>Hohlkehlfräser mit Kugellager: Ø21,5 mm, R 6 mm <li>Nutfräser: <ul> <li>Ø8 mm <li>Ø12 mm <li>Ø16 mm, NL 20 mm <li>Abrundfräser: <ul> <li>Ø24,7 mm, R 6 mm <li>Ø32,7 mm, R 9,5 mm <li>Kantenfräser: Ø28,6 mm, 45° <li>Profilfräser: Ø27 mm, R 4 mm <li> Produktmerkmale: <li>Schaftdurchmesser: 8 mm <li> Vorteile: <li>Profi-Qualität: Ideal für professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerker <li>Sicher und ordentlich: Die Fräser sind in einer robusten Kunststoffkassette gut aufbewahrt <li>Vielseitigkeit: Der Satz enthält eine Vielzahl von Fräsern für unterschiedliche Anwendungen <li> Fazit: <p>Der 12-teilige FAMAG Hartmetall-Fräsersatz Profi Line bietet alles, was Sie für hochwertige Fräsarbeiten benötigen. Investieren Sie in diesen hochwertigen Satz und profitieren Sie von präzisen und professionellen Ergebnissen bei Ihren Projekten. Bestellen Sie jetzt und bringen Sie Ihre Handwerkskunst auf das nächste Level<br> <li>BG-konforme Beschriftung: Für maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit <li>Hochwertige Kugellager: Alle Kanten- und Profilfräser sind mit hochwertigen Kugellagern versehen <li>PTFE-Beschichtung: Die Fräser sind in gelber PTFE-Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit und Leistung <li>Kunststoffkassette: Lieferung in einer gelben, bruchfesten Kunststoffkassette mit drehbarem Deckel und Tragegriff <ul>
Weitere Suchbegriffe: Famag, ENT, Duracut, Fräser, Satz, Set, HW, Qualität, Nutfräser, Bündigfräser, Kugellager, Abrundfräser, Hohlkehlfräser, Zinkenfräser, V, Römischer, Profilfräser, Fasefräser, Falzfräser, Halbstabfräser, Sechskantschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
unbekannt
€ 4,50*
ab € 86,71*
€ 107,02*
3 Tage
412
€ 6,99*
ab € 109,05*
€ 134,74*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 120,15*
€ 147,98*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 141,28*
€ 171,90*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.