Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Holzspiralb. CV 3,0 mm *3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Holzspiralb. CV 3,0 mm *3
Famag Holzspiralb. CV 3,0 mm *3
Famag Holzspiralb. CV 3,0 mm *3
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-350003000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     350003000
EAN/GTIN:
     4026271022363
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Famag Holzspiralb. CV 3,0 mm *3
Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Außendurchmesser 3mm; Schaftdurchmesser 3mm; Gesamtlänge 61mm; Nutzlänge 33mm
Bullet 2:
Spiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten
Bullet 3:
für maßhaltige Bohrungen in Weich- und bedingt einigen europäischen Harthölzern
Bullet 4:
Bei höheren Qualitätsansprüchen (mit Vorschneider) empfehlen wir die Serie 1594 HSS-G
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 3mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
404
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,70*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 4,40*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 10,63*
€ 15,21*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.