| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-350004000 Herst.-Nr.: 350004000 EAN/GTIN: 4026271022370 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige FAMAG Holzspiralbohrer CV besitzt in dieser Ausführung eine Zentrierspitze, zwei Hauptschneiden und vorstehende Schneidkanten. Er ist super geeigntet für maßhaltige Bohrungen in Weich- und bedingt einigen europäischen Harthölzern. Bei höheren Qualitätsansprüchen (mit Vorschneider) empfehlen wir die Serie 1594 HSS-G. Weitere Informationen: | | Länge: | 130.00 mm | Breite: | 5.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 4mm; Schaftdurchmesser 4mm; Gesamtlänge 75mm; Nutzlänge 43mm | Bullet 2: | Spiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und vorstehenden Schneidkanten | Bullet 3: | für maßhaltige Bohrungen in Weich- und bedingt einigen europäischen Harthölzern | Bullet 4: | Bei höheren Qualitätsansprüchen (mit Vorschneider) empfehlen wir die Serie 1594 HSS-G | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>für maßhaltige Bohrungen in Weich- und bedingt einigen europäischen Harthölzern<li>Bei höheren Qualitätsansprüchen (mit Vorschneider) empfehlen wir die Serie 1594 HSS-G<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 3500, CV, 4, 0mm, 3500.040 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,02* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 3,16* | € 4,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,94* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|