Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag 3510.011 Durchmesser 11mm Klassischer Zentrumbohrer mit Zentrierspitze. Anschliff mit 2 Vorschneidern und einem Bit-Schaft E 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag 3510.011 Durchmesser 11mm Klassischer Zentrumbohrer mit Zentrierspitze. Anschliff mit 2 Vorschneidern und einem Bit-Schaft E 6,3mm
Famag 3510.011 Durchmesser 11mm Klassischer Zentrumbohrer mit Zentrierspitze. Anschliff mit 2 Vorschneidern und einem Bit-Schaft E 6,3mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-351001000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     351001000
EAN/GTIN:
     4026271022967
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer

klassische Zentrumbohrer mit Zentrierspitze ist speziell für Bohrungen in Weichholz ausgelegt. Hier sind die wichtigsten Eigenschaften und Empfehlungen zusammengefasst:

  • Zentrumbohrer:

    • Zentrierspitze: Die Zentrierspitze sorgt für eine genaue Positionierung des Bohrers und erleichtert das Einbohren.
    • Anschliff mit 2 Vorschneidern: Die zwei Vorschneider verbessern die Schnittqualität und reduzieren das Ausfransen des Holzes.
    • Bit-Schaft E 6,3: Dieser Schafttyp ist kompatibel mit vielen gängigen Bohrmaschinen und sorgt für eine gute Kraftübertragung.
    • Einsatzbereich:

      • Weichholz: Der Bohrer ist ideal für Bohrungen in Weichholz geeignet, bei denen keine hohe Qualität und Genauigkeit der Bohrung erforderlich ist.
      • Bessere Ergebnisse durch Vorschneider: Im Vergleich zu herkömmlichen Zentrumbohrern liefern die Vorschneider eine sauberere Bohrung.
      • Einschränkungen:

        • Nicht für Hartholz geeignet: Der Bohrer ist für Hartholz ungeeignet und sollte nicht als Profi-Werkzeug betrachtet werden.
        • Empfehlung:

          • FAMAG Zylinderkopfbohrer, speziell Bormax® WS/HM: Für hochwertige Bohrungen in Hartholz empfiehlt sich der Einsatz von FAMAG Zylinderkopfbohrern, insbesondere das Modell Bormax® WS/HM, das für professionelle Anwendungen entwickelt wurde und hervorragende Ergebnisse liefert.

            Zusammengefasst bietet der klassische Zentrumbohrer mit Zentrierspitze und Vorschneidern eine gute Option für einfache Bohrungen in Weichholz, während für anspruchsvollere Arbeiten, insbesondere in Hartholz, auf spezialisierte Bohrer wie den Bormax® WS/HM zurückgegriffen werden sollte.

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    210.00 mm
    Breite:
    37.00 mm
    Höhe:
    15.00 mm
    Bullet 1:
    Klassischer Zentrumbohrer mit Zentrierspitze - Anschliff mit 2 Vorschneidern und Bit-Schaft E 6,3
    Bullet 2:
    Für Bohrungen in Weichholz ohne besondere Qualität und Genauigkeit der Bohrung - Durch Vorschneider jedoch deutlich bessere Ergebnisse als mit herkömmlichen Ausführungen
    Bullet 3:
    Durchmesser 10mm ; Nutzlänge 120mm ; Gesamtlänge 150mm ; Bit-Schaft E 6,3
    Bullet 4:
    Für Hartholz verwenden Sie besser FAMAG Zylinderkopfbohrer, speziell den Bormax 2.0
    Bullet 5:
    Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    488
    € 6,99*
    ab € 3,02*
    € 4,54*
    Lager 6593
    2
    € 4,50*
    ab € 5,68*
    € 8,24*
    4 Tage
    7
    € 8,90*
    ab € 11,67*
    € 14,23*
    Preise: Lager 6593
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6593
    Versand: Lager 6593
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.