| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-351004000 Herst.-Nr.: 351004000 EAN/GTIN: 4026271266514 |
| |
|
| | |
| Famag Flachzentrumbohrer 40 mm *3 Weitere Informationen: | | Länge: | 210.00 mm | Breite: | 41.00 mm | Höhe: | 15.00 mm | Bullet 1: | Klassischer Zentrumbohrer mit Zentrierspitze - Anschliff mit 2 Vorschneidern und Bit-Schaft E 6,3 | Bullet 2: | Für Bohrungen in Weichholz ohne besondere Qualität und Genauigkeit der Bohrung - Durch Vorschneider jedoch deutlich bessere Ergebnisse als mit herkömmlichen Ausführungen | Bullet 3: | Durchmesser 40mm ; Nutzlänge 120mm ; Gesamtlänge 150mm ; Bit-Schaft E 6,3 | Bullet 4: | Für Hartholz verwenden Sie besser FAMAG Zylinderkopfbohrer, speziell den Bormax 2.0 | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,07* | € 10,17* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,43* | € 10,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,24* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|