Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Bohrhammergriff
>
Artikel
FAMAG 3577 Tiefenanschlag, drehgelagert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Famag-357721200
Hersteller:
Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
357721200
EAN/GTIN:
4026271274878
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Drehgelagerter Tiefenanschlag aus Messing. Geeignet für den FAMAG 3577 Bohrer-Senker-Satz.
Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
drehgelagerter Tiefenanschlag aus Messing
Bullet 2:
bleibt bei Auftreffen auf das Werkstück stehen und hinterlässt somit keine Abdrücke auf dem Holz
Bullet 3:
geeignet für den FAMAG 3577 Bohrer-Senker-Satz
Technische Daten:
<ul><li>drehgelagerter Tiefenanschlag aus Messing<li>bleibt bei Auftreffen auf das Werkstück stehen und hinterlässt somit keine Abdrücke auf dem Holz<li>geeignet für den FAMAG 3577 Bohrer-Senker-Satz
... >
Materialbearbeitung
>
Senken
>
Senker-Satz
Weitere Suchbegriffe:
Hochwertig
,
Bohrer
,
Satz
,
Senker
,
Tiefen
,
anschlag
,
Messing
,
Vorbohrer
,
dreh
,
gelagert
,
Terrassen
,
bau
,
Schraublöcher
,
Werkzeug
,
Stahl
,
legiert
,
357721200
,
dielen
,
Hart
,
Holz
,
Set
,
Senk
,
winkel
,
60
,
Grad
,
selbst
,
schneidend
,
schneiden
,
bohren
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6593
6 Tage
1
€ 4,50*
ab € 12,53*
€ 18,07*
Lager 6QTZH
15 Tage
683
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 22,19*
Lager 89Y5C
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 28,81*
€ 39,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen