Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit C 6,3 IMPACT HEX 5,0 mm x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit C 6,3 IMPACT HEX 5,0 mm x 25
Felo Bit C 6,3 IMPACT HEX 5,0 mm x 25
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00002450040
Herst.-Nr.:
     00002450040
EAN/GTIN:
     4007157648815
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Felo - IMPACT Bit C 6,3 HEX
Weitere Informationen:
Länge:
25.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 25<li>Klingenlänge (mm): 25<li>Klingen Ø (mm): 6,3<li>Gewicht (g): 6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,87*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 1,85*
€ 2,83*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,89*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.