| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-00002627040 Herst.-Nr.: 00002627040 EAN/GTIN: 4007157648914 |
| |
|
| | |
| Felo - IMPACT Bit C 6,3 TORX® Weitere Informationen: | | Länge: | 25.00 mm | Höhe: | 6.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Gesamtlänge (mm): 25<li>Klingenlänge (mm): 25<li>Klingen Ø (mm): 6,3<li>Gewicht (g): 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, torx-bit tx 27 x 25, sechskant steckschlüsseleinsatz, bit torx 27, Felo, IMPACT, Bit, C, 6, 3, TORX® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 1,89* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,26* | € 3,45* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|