Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit E 6,3 Industrie TORX® T 15 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit E 6,3 Industrie TORX® T 15 x 150
Felo Bit E 6,3 Industrie TORX® T 15 x 150
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00003615010
Herst.-Nr.:
     00003615010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit t15 x 150
Felo - Industrie Bit E 6,3 TORX®
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 150<li>Klingenlänge (mm): 150<li>Klingen Ø (mm): 6,3<li>Gewicht (g): 22
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit (torx) t15, Felo, Industrie, Bit, E, 6, 3, TORX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.