Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit E 6,3 Industrie TORX® T 20 x 50 2-tlg. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit E 6,3 Industrie TORX® T 20 x 50 2-tlg. Box
Felo Bit E 6,3 Industrie TORX® T 20 x 50 2-tlg. Box
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00003620536
Herst.-Nr.:
     00003620536
EAN/GTIN:
     4007157518699
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Felo - Industrie Bit E 6,3 TORX® in Box
Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 50<li>Klingenlänge (mm): 50<li>Klingen Ø (mm): 6,3<li>Gewicht (g): 26
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit torx e 6,3 t20, bit satz, bit torx t20, Felo, Industrie, Bit, E, 6, 3, TORX®, in, Box
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,42*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,86*
€ 7,15*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.