Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD Präzision ESD HEX 2 mm x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD Präzision ESD HEX 2 mm x 60
Felo SD Präzision ESD HEX 2 mm x 60
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00025620160
Herst.-Nr.:
     00025620160
EAN/GTIN:
     4007157646071
Suchbegriffe:
Felo
ESD
Präzisionsschraubendreher
Sechskant
Felo - ESD Präzisionsschraubendreher - Sechskant mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
14.00 mm
Höhe:
14.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 150<li>Klingenlänge (mm): 60<li>Klingen Ø (mm): 2<li>Grifflänge (mm): 90<li>Griffbreite (mm): 14<li>Gewicht (g): 19
Weitere Suchbegriffe: mit, 2K-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,64*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,68*
€ 5,55*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.