Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD Präzision ESD TORX® T 15 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD Präzision ESD TORX® T 15 x 100
Felo SD Präzision ESD TORX® T 15 x 100
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00025815360
Herst.-Nr.:
     00025815360
EAN/GTIN:
     4007157645852
Suchbegriffe:
Felo
ESD
Präzisionsschraubendreher
TORX®
Felo - ESD Präzisionsschraubendreher - TORX® mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
203.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
19.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 203<li>Klingenlänge (mm): 100<li>Klingen Ø (mm): 4<li>Grifflänge (mm): 103<li>Griffbreite (mm): 19<li>Gewicht (g): 30
Weitere Suchbegriffe: mit, 2K-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,53*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,50*
€ 8,16*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.