Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 6,0 mm / 96 x 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 6,0 mm / 96 x 38
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 6,0 mm / 96 x 38
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034506010
Herst.-Nr.:
     00034506010
EAN/GTIN:
     4007157649836
Suchbegriffe:
Felo
Winkelschlüssel
Sechskant
kurz
Felo - Winkelschlüssel Sechskant kurz, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
96.00 mm
Breite:
38.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 96<li><li>Klingen Ø (mm): 6<li>Griffbreite (mm): 38<li>Gewicht (g): 30
Weitere Suchbegriffe: vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,07*
Lager 6593
9
1
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,10*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.