Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 12 mm / 137 x 57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 12 mm / 137 x 57
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 12 mm / 137 x 57
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034512010
Herst.-Nr.:
     00034512010
EAN/GTIN:
     4007157649959
Suchbegriffe:
Felo
Winkelschlüssel
Sechskant
kurz
Felo - Winkelschlüssel Sechskant kurz, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
137.00 mm
Breite:
57.00 mm
Höhe:
57.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 137<li><li>Klingen Ø (mm): 12<li>Griffbreite (mm): 57<li>Gewicht (g): 160
Weitere Suchbegriffe: vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,35*
Lager 6593
19
1
€ 4,50*
ab € 5,48*
€ 8,12*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,07*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.