Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 14 mm / 154 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 14 mm / 154 x 70
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 14 mm / 154 x 70
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034514010
Herst.-Nr.:
     00034514010
EAN/GTIN:
     4007157649997
Suchbegriffe:
Felo
Winkelschlüssel
Sechskant
kurz

Felo - Winkelschlüssel Sechskant kurz, vernickelt

Weitere Informationen:
Länge:
154.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge (mm): 154 <li>&nbsp; <li>Klingen Ø (mm): 14 <li>Griffbreite (mm): 70 <li>Gewicht (g): 260
Weitere Suchbegriffe: vernickelt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 2,00*
€ 3,24*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,49*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.