Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 27 mm / 277 x 127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 27 mm / 277 x 127
Felo Winkelschlüssel Sechskant, kurz HEX 27 mm / 277 x 127
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034527010
Herst.-Nr.:
     00034527010
EAN/GTIN:
     4007157650092
Suchbegriffe:
Felo
Winkelschlüssel
Sechskant
kurz
Felo - Winkelschlüssel Sechskant kurz, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
277.00 mm
Breite:
127.00 mm
Höhe:
127.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 277<li><li>Klingen Ø (mm): 27<li>Griffbreite (mm): 127<li>Gewicht (g): 1740
Weitere Suchbegriffe: vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,23*
€ 35,39*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 28,92*
€ 40,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 64,68*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.