Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Sechskant, extra lang HEX 4,0 mm / 144 x 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Sechskant, extra lang HEX 4,0 mm / 144 x 29
Felo Winkelschlüssel Sechskant, extra lang HEX 4,0 mm / 144 x 29
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00034604010
Herst.-Nr.:
     00034604010
EAN/GTIN:
     4007157650214
Suchbegriffe:
Felo
Winkelschlüssel
Sechskant
extra
Felo - Winkelschlüssel Sechskant extra lang, vernickelt
Weitere Informationen:
Länge:
144.00 mm
Breite:
29.00 mm
Höhe:
29.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 144<li><li>Klingen Ø (mm): 4<li>Griffbreite (mm): 29<li>Gewicht (g): 19
Weitere Suchbegriffe: lang, vernickelt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,87*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,34*
€ 3,75*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.