Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo ERGONIC Ratsche 1/2" MS 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" MS 255 mm
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" MS 255 mm
Felo ERGONIC Ratsche 1/2" MS 255 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00049783540
Herst.-Nr.:
     00049783540
EAN/GTIN:
     4007157648693
Suchbegriffe:
Felo
ERGONIC
1/2"
Ratsche
Felo - ERGONIC 1/2" Ratsche mit patentiertem 3K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
255.00 mm
Breite:
39.00 mm
Höhe:
39.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 255<li>Klingenlänge (mm): 143<li>Grifflänge (mm): 112<li>Griffbreite (mm): 39<li>Gewicht (g): 485
Weitere Suchbegriffe: mit, patentiertem, 3K-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,51*
€ 31,65*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,75*
€ 35,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.