Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo ErgoMulti VDE 3K 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo ErgoMulti VDE 3K 200 mm
Felo ErgoMulti VDE 3K 200 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00058012040
Herst.-Nr.:
     00058012040
EAN/GTIN:
     4007157642936
Suchbegriffe:
Felo
ErgoMulti
VDE
3K
Felo - ErgoMulti VDE 3K 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 200<li>Gewicht (g): 295
Weitere Suchbegriffe: 200, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 36,47*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 32,21*
€ 44,62*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 71,34*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.