Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Abisolierzange Cable BST 0,03 - 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Abisolierzange Cable BST 0,03 - 16 mm²
Felo Abisolierzange Cable BST 0,03 - 16 mm²
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00058320040
Herst.-Nr.:
     00058320040
EAN/GTIN:
     4007157648136
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 16mm²
Felo - Cable BST - Abisolierzange 0,03 - 16 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
202.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 202<li>Gewicht (g): 195
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Felo, Cable, BST, 0, 03, 16, mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,39*
€ 112,58*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 99,37*
€ 124,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 193,63*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.