Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Sicherungsringzange Außenringe 19 - 60 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Sicherungsringzange Außenringe 19 - 60 mm gerade
Felo Sicherungsringzange Außenringe 19 - 60 mm gerade
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00059301940
Herst.-Nr.:
     00059301940
EAN/GTIN:
     4007157642974
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Felo - Sicherungsringzange für Außenringe 19 - 60 mm gerade
Weitere Informationen:
Länge:
175.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 175<li>Gewicht (g): 150
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 17,63*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 15,41*
€ 22,28*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 37,53*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.