Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Sicherungsringzange Innenringe 40 - 100 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Sicherungsringzange Innenringe 40 - 100 mm gerade
Felo Sicherungsringzange Innenringe 40 - 100 mm gerade
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00059404040
Herst.-Nr.:
     00059404040
EAN/GTIN:
     4007157643179
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Felo - Sicherungsringzange für Innenringe 40 - 100 mm gerade
Weitere Informationen:
Länge:
220.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 220<li>Gewicht (g): 255
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 19,53*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 17,02*
€ 24,37*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 40,49*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.