Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo SD No. 9 VDE Square SQ 1 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo SD No. 9 VDE Square SQ 1 x 100
Felo SD No. 9 VDE Square SQ 1 x 100
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00091910090
Herst.-Nr.:
     00091910090
EAN/GTIN:
     4007157650993
Suchbegriffe:
Felo
No.
9
VDE
Felo - No. 9 VDE - Square-Schraubendreher mit 2K-Griff
Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
31.00 mm
Höhe:
31.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 190<li>Klingenlänge (mm): 100<li>Klingen Ø (mm): 3,5<li>Grifflänge (mm): 90<li>Griffbreite (mm): 31<li>Gewicht (g): 46
Weitere Suchbegriffe: SquareSchraubendreher, mit, 2K-Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,22*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,49*
€ 6,75*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 16,29*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.