Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit-Set 35-tlg. 28 Bits 25 mm, 6 Bits 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Felo Bit-Set 35-tlg. 28 Bits 25 mm, 6 Bits 50 mm
Felo Bit-Set 35-tlg. 28 Bits 25 mm, 6 Bits 50 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02073516
Herst.-Nr.:
     2073516
EAN/GTIN:
     4007157615671
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Abtrieb: SL, PZ, PH, HEX, TX, BH;

Abtrieb Maße / Inhalt: 28 Bits C6,3 x 25mm 4,5 x 0,6/ 5,5 x 0,8/ 6,5 x 1,2/ 3mm/ 4mm/ 5mm/ PH0/ 2 x PH1/ 2 x PH2/ PH3/ 2 x PZ1 /3 xPZ2/ PZ3/ Tx5/ Tx6/ Tx7/ Tx8/ Tx10/ Tx15/ Tx20/ Tx25/ Tx30/ Tx40 6 Bits E6,3 x 50mm PZ1/ PZ2/ PH2/ Tx20/ Tx25/ Tx30 1 x Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm;

Klingenlänge mm: 137 x 75 x 37;

Gewicht g: 322g

Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiger Bitsatz mit Magnethalter <li>28 Bits C6,3 x 25 mm und 6 Bits E6,3 x 50mm <li>Mini-Strongbox - Unvergleichlich robust. Die Box für den extrem harten Einsatz (135 x 75 x 37mm) <li>Wasser- und staubdicht
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,44*
€ 29,44*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,76*
€ 29,90*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,27*
€ 30,64*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 38,97*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 57,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.