Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Felo AllStar Bit Box Torsion, 11-tlg PZ, PH, Tx, BH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Felo-02090106
Hersteller:
Felo Werkzeugfabrik Holland-Letz
Herst.-Nr.:
02090106
EAN/GTIN:
4007157630612
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Abtrieb: PZ, PH, Tx, BH;
Abtrieb Maße / Inhalt: Felo Star + 10 Torsions Bits C 6,3 x 25 mm 022 2x PH2 022 1x PH3 021 2x PZ2 021 1x PZ3 026 1x Tx 20 026 1x1 Tx 25 026 1x1 Tx 30 026 1x1 Tx 40;
Gewicht g: 143
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Der Felo Star Automatikhalter sorgt durch seinen federgelagerten Ringmagnet für einen sicheren Halt der Schraube. Durch die bewegliche Hülse des Bithalters passt sich der Bit der Tiefe des Schraubkopfes an und ermöglicht so perfekte Schraubergebnisse ohne Festhalten der Schraube mit der Hand. Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer. Mit 10 Bits C 6,3 x 25 mm
Bullet 2:
Felo Star Automatikhalter Schlitz: 2x1 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 Pozidriv: 3x PZ2 / PZ3 Phillips: 3x PH2 / PH3
... >
Schraubendreher, Bits & Einsätze
>
Bits
>
Sets
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
,
bit-satz 11teilig
,
bit satz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen