Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm SQ 0 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm SQ 0 (10 Stück)
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm SQ 0 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02500010
Herst.-Nr.:
     2500010
EAN/GTIN:
     4007157503503
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Abtrieb: SQ; Abtrieb Maße / Inhalt: SQ 0; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 4
Weitere Informationen:
Länge:
127.00 mm
Breite:
76.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,32*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 18,52*
€ 26,08*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 44,28*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.