Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm, 2 Stk auf Karte 2x Tx 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm, 2 Stk auf Karte 2x Tx 20
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm, 2 Stk auf Karte 2x Tx 20
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02620036
Herst.-Nr.:
     2620036
EAN/GTIN:
     4007157102973
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: 2x Tx 20; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 17
Weitere Informationen:
Länge:
58.00 mm
Breite:
28.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
präzise gefertigte Bits aus qualitativem Hochleistungsstahl
Bullet 2:
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Bullet 3:
höchste Härte- und Drehmomentwerte - weit über DIN- und ISO-Standards
Bullet 4:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>präzise gefertigte Bits aus qualitativem Hochleistungsstahl <li>Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. <li>höchste Härte- und Drehmomentwerte - weit über DIN- und ISO-Standards <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, TORX-Bit-Satz, bit torx 20x25, bit satz, bit torx t20, Bit, Bits, Schraubwerkzeug, Schraubbit, Schraubbits, Schrauben, Steckbit, Steckbits, Aufsteckbit, Felo, Aufsteckbits, Standard, Industrie, PH1, PH2, PH3, PH, PZ1, PZ2, PZ3, PZ, Schlitz, Schlitzbit, Sechskant, Innensechskant, Sechskantbit, Innensechskantbit, Torxbit, TX, Torx, Fischer, Wera
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,09*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,08*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 5,43*
€ 7,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.