Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Impact C 6,3 x 25 mm Tx 20 (5 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Impact C 6,3 x 25 mm Tx 20 (5 Stück)
Felo Bit, Impact C 6,3 x 25 mm Tx 20 (5 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02620040
Herst.-Nr.:
     2620040
EAN/GTIN:
     4007157629494
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 20; Klingenlänge mm: 25; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 4
Weitere Informationen:
Länge:
114.00 mm
Breite:
76.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,89*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,19*
€ 10,37*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,77*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.