Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm XZN M10 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm XZN M10 (10 Stück)
Felo Bit, Industrie C 6,3 x 25mm XZN M10 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02810010
Herst.-Nr.:
     2810010
EAN/GTIN:
     4007157503688
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Abtrieb: XZN; Abtrieb Maße / Inhalt: XZN M10; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 8
Weitere Informationen:
Länge:
89.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,07*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,39*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 24,82*
€ 34,12*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 56,40*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.