Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 50mm Tx 7 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 50mm Tx 7 (10 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 50mm Tx 7 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03607510
Herst.-Nr.:
     3607510
EAN/GTIN:
     4007157513779
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bits torx 7x50
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 7; Klingenlänge mm: 50 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 7
Weitere Informationen:
Länge:
89.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,69*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,99*
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,85*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 21,29*
€ 29,28*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 49,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.