Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 10 (3 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 10 (3 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 73mm Tx 10 (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03610710
Herst.-Nr.:
     3610710
EAN/GTIN:
     4007157308375
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 10; Klingenlänge mm: 73 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 10
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,25*
18 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,51*
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 11,52*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.