Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Impact E 6,3 x 50 mm, 1 Stk auf Karte Tx 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Impact E 6,3 x 50 mm, 1 Stk auf Karte Tx 15
Felo Bit, Impact E 6,3 x 50 mm, 1 Stk auf Karte Tx 15
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03615541
Herst.-Nr.:
     3615541
EAN/GTIN:
     4007157630339
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 15; Klingenlänge mm: 50; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 18
Weitere Informationen:
Länge:
29.00 mm
Breite:
26.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Bullet 1:
Aus hochwertigen Stahl gefertigt
Bullet 2:
Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.
Bullet 3:
Made in Germany
Technische Daten:
<ul> <li>Aus hochwertigen Stahl gefertigt <li>Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. <li>Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 15 50mm, bit (torx®), bit (torx) t15, IMPACT, Bit, Der, Impact, Hochleistungs, Extreme, Anforderung, an, das, Schraubwerkzeug, Schlagschrauber, Maximale, Torsionszone
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,87*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,74*
€ 6,92*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.