Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Industrie E 6,3 x 90mm Tx25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 90mm Tx25
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 90mm Tx25
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03625910
Herst.-Nr.:
     3625910
EAN/GTIN:
     4007157512536
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
1/4 zoll tx25 bit torx
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx25; Klingenlänge mm: 90 mm; Klingen Ø mm: E6,3; Gewicht g: 12
Weitere Informationen:
Länge:
10.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,12*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 3,73*
€ 5,52*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.