Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Felo Star Automatikhalter 1/4" | Länge 70mm | Magnet- Bithalter mit Feder , Automatik E 6,3 Star | federgelagerter Ringmagnet
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-03816590
Herst.-Nr.:
     3816590
EAN/GTIN:
     4007157507990
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter

Der Felo Star Automatikhalter ist ein Werkzeug, das in verschiedenen technischen Spezifikationen erhältlich ist. Hier sind die Details zu diesem Werkzeug:

  • Produktname: Felo Star Automatikhalter
  • Antriebsart: BH
  • Antriebsmaße / Inhalt: 1/4"
  • Klingenlänge: 70 mm
  • Klingen-Durchmesser: E 6,3 mm
  • Gewicht: 31 g

    Dieses Werkzeug ist besonders nützlich für Arbeiten, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Die 1/4" Abtriebsgröße ist eine gängige Größe für viele handgehaltene Werkzeuge, und die Klingenlänge von 70 mm bietet eine gute Reichweite für verschiedene Anwendungen. Der Klingen-Durchmesser von 6,3 mm stellt sicher, dass das Werkzeug robust und langlebig ist. Mit einem Gewicht von nur 31 g ist es leicht und einfach zu handhaben, was die Ermüdung bei längerer Nutzung reduziert.

Weitere Informationen:
Länge:
100.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<p>Der Felo Star Automatikhalter ist ein speziell entwickeltes Werkzeug, das durch seine innovative Bauweise und hochwertige Materialien überzeugt. Hier sind die vollständigen Details und Funktionen: <ul> <li>Produktname: Felo Star Automatikhalter <li>Antriebsart: BH <li>Antriebsmaße / Inhalt: 1/4" <li>Klingenlänge: 70 mm <li>Klingen-Durchmesser: E 6,3 mm <li>Gewicht: 31 g <li>Besonderheiten: <ul> <li>Federgelagerter Ringmagnet: Sorgt für einen sicheren Halt der Schraube, was besonders bei Arbeiten über Kopf oder in schwer zugänglichen Bereichen von Vorteil ist. <li>Bewegliche Hülse: Der Bithalter passt sich dem Schraubkopf an, was perfekte Schraubergebnisse ermöglicht, ohne dass die Schraube mit der Hand festgehalten werden muss. Dies erhöht die Effizienz und Präzision beim Arbeiten. <li>Hochwertige Materialien: Diese garantieren eine hohe Lebensdauer des Werkzeugs, was durch eine 15-jährige Garantie unterstrichen wird. <p>Der Felo Star Automatikhalter ist somit ein hervorragendes Werkzeug für alle, die regelmäßig schrauben und dabei Wert auf Qualität und Komfort legen. Die Kombination aus innovativen Funktionen und langlebiger Bauweise macht ihn zu einer sinnvollen Investition für Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Suchbegriffe: Automatikhalter, Felo, Star
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 14,15*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 11,57*
€ 16,47*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 16,96*
1
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 24,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.