| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-05773306 Herst.-Nr.: 5773306 EAN/GTIN: 4007157615459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abtrieb: SL, PH, PZ, Tx, HEX, TxTR, BH, MS; Abtrieb Maße / Inhalt: 1 x Minratsche/ Miniratchet 1/4" 30 x Bits (C6,3 x 25mm) 3,0 x 0,5/ 5,0 x 0,8/ 6,5 x 1,2/ 2mm/ 2,5mm/ 3mm/ 4mm/ 5mm/ 6mm/ 8mm/ PH1/ 2x PH2/ PH3/ PZ1/ 2x PZ2 / PZ3/ Tx6/ Tx7/ Tx8/ Tx9/ TxTR10 / TxTR15/ TxTR20/ TxTR25/ TxTR27/ TxTR30/ TxTR40 1 x Adapter C 6,3 - 1/4" (25mm) 1 x Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm; Klingenlänge mm: 135 x 75 x 37; Gewicht g: 425g - Ratsche einteilig aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
- mit Bit-Direktaufnahme - extrem niedrige Kopfhöhe!
- leicht abgewinkelter Griff erleichtert das Arbeiten und schützt die Finger
- super-starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung (>65Nm, 60 Zähne, 6° Rückholwinkel)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 149.00 mm | Breite: | 88.00 mm | Höhe: | 41.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüssel-satz 1/4" 33-tlg, phillips bit satz, einhand-knarrensatz 1/4" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 38,04* | € 50,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 41,27* | € 54,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 42,60* | € 56,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 69,54* | € 87,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|