Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Werkzeugsatz R-GO 36 1/4" mit ERGONIC Ratsche, Bits und Zubehör, 36-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Werkzeugsatz R-GO 36 1/4" mit ERGONIC Ratsche, Bits und Zubehör, 36-tlg
Felo Werkzeugsatz R-GO 36 1/4" mit ERGONIC Ratsche, Bits und Zubehör, 36-tlg
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-05783606
Herst.-Nr.:
     5783606
EAN/GTIN:
     4007157615572
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abtrieb: SL, HEX, PH, PZ, Tx, SQ, SPANNER, BH,MS; Abtrieb Maße / Inhalt: R-GO 36 (36-tlg. / 36-pce) 1 x ERGONIC Ratsche / Ratchet 1/4" 1 x ERGONIC 438 Schraubendreher mit Bithalter / Screwdriver with Bitholder 30 x Bits (C6,3 x 25mm) 3,0 x 0,5/ 4,5 x 0,6 / 5,5 X1,0/ 6,5 x 1,2/ 2mm/ 3mm/ 4mm/ 5mm/ 6mm/ PH0/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2 / PZ3/ Tx5/ Tx6/ Tx7/ Tx8/ Tx10 / Tx15/ Tx20/ Tx25/ Tx30/ Tx40/ SQ1 / SQ2/ Spanner6/ Spanner8 1 x Verlängerung / Extension (100mm) 1/4" - 1/4" 1 x Verlängerung/ Extension (50mm) 1/4" - 1/4" 1 x Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm 1 x Adapter 1/4" SQ - 1/4" Hex; Klingenlänge mm: 130 x 56 x 230 mm; Gewicht g: 900g
Weitere Informationen:
Länge:
236.00 mm
Breite:
137.00 mm
Höhe:
56.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,10*
€ 64,82*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 54,62*
€ 71,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 110,50*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.